ADMP D45-2.0 Adapter s 5 ležišči za ploščico za tangencialne rezalne vložke TANG-GRIP za odrezovanje in zarezovanje

Št. art.: 3326899
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TANG 5 GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3326899
EAN/GTIN 7291075389807
Številka proizvajalca 3326899
L-število L23920 1649

Opis

Opis:

Nosilec orodja za grezenje/struženje, širina reza maks (CWX) 2,4 mm, širina reza min. (CWN) 1,8 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 1,6 mm
  • Širina reza maks (CWX) 2,4 mm
  • Širina reza min. (CWN) 1,8 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "TANG 5 GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.