QCP 251-2M IC908 Vrtalne glave s 4 vodilnimi faznimi rezalnimi robovi za DCN-svedre

Št. art.: 3325753
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3325753
    EAN/GTIN 7291075383485
    Številka proizvajalca 3325753
    L-število L24050 2212

    Opis

    Opis:

    Modularne vrtalne glave, rezalni premer (DC) 25,1 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 25,0, kot, 1. stopnja (SIG) 136 stopinj, dolžina rezalnika (LPR) 15,98 mm

    Lastnosti:

    • Premer reza (DC) 25,1 mm
    • Funkcionalna dolžina (LF) 10,68 mm
    • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 25,0
    • Kotnik, 1. Raven (SIG) 136 stopinj
    • Dolžina točke (PL) 5,3 mm
    • Dolžina ovratnika (LPR) 15,98 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico