QCP 238-2M IC908 Vrtalne glave s 4 vodilnimi faznimi rezalnimi robovi za DCN-svedre

Št. art.: 3325744
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3325744
    EAN/GTIN 7291075383393
    Številka proizvajalca 3325744
    L-število L24050 1295

    Opis

    Opis:

    Modularne vrtalne glave, premer rezalnega roba (DC) 23,8 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 23,0, kot 1. stopnje (SIG) 136 stopinj, dolžina orodja (LPR) 14,71 mm

    Lastnosti:

    • Premer reza (DC) 23,8 mm
    • Funkcionalna dolžina (LF) 9,71 mm
    • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 23,0
    • Kotnik, 1. Raven (SIG) 136 stopinj
    • Dolžina točke (PL) 5 mm
    • Dolžina ovratnika (LPR) 14,71 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico