QCP 217-2M IC908 Vrtalne glave s 4 vodilnimi faznimi rezalnimi robovi za DCN-svedre

Št. art.: 3325730
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3325730
EAN/GTIN 7291075383256
Številka proizvajalca 3325730
L-število L24050 2150

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, rezalni premer (DC) 21,7 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 21,0, kot 1. stopnje (SIG) 136 stopinj, dolžina orodja (LPR) 13,4 mm

Lastnosti:

  • Premer reza (DC) 21,7 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 8,86 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 21,0
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 136 stopinj
  • Dolžina točke (PL) 4,54 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 13,4 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico