QCP 163-2M IC908 Vrtalne glave s 4 vodilnimi faznimi rezalnimi robovi za DCN-svedre

Št. art.: 3325687
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3325687
EAN/GTIN 7291075382839
Številka proizvajalca 3325687
L-število L24050 2036

Opis

Opis:

Modularne rezalne glave, rezalni premer (DC) 16,3 mm, koda velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 16,0, kot, 1. stopnja (SIG) 136 stopinj, dolžina roba (LPR) 10,27 mm

Lastnosti:

  • Premer reza (DC) 16,3 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 6,82 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 16,0
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 136 stopinj
  • Dolžina točke (PL) 3,45 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 10,27 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico