QCP 148-2M IC908 Vrtalne glave s 4 vodilnimi faznimi rezalnimi robovi za DCN-svedre

Št. art.: 3325673
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3325673
EAN/GTIN 7291075382693
Številka proizvajalca 3325673
L-število L24050 1162

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, rezalni premer (DC) 14,8 mm, koda velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 14,0, kot, 1. stopnja (SIG) 136 stopinj, dolžina vratca (LPR) 8,96 mm

Lastnosti:

  • Premer reza (DC) 14,8 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 5,87 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 14,0
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 136 stopinj
  • Dolžina točke (PL) 3,09 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 8,96 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.