QCP 135-2M IC908 Vrtalne glave s 4 vodilnimi faznimi rezalnimi robovi za DCN-svedre

Št. art.: 3325660
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3325660
EAN/GTIN 7291075382563
Številka proizvajalca 3325660
L-število L24050 1915

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, premer rezalnega roba (DC) 13,5 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 13,0, kot, 1. stopnja (SIG) 136 stopinj, dolžina rezalnika (LPR) 8,35 mm

Lastnosti:

  • Premer reza (DC) 13,5 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 5,54 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 13,0
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 136 stopinj
  • Dolžina točke (PL) 2,81 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 8,35 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.