BT30 FC HYDRO 16X90 Hidravlično-raztezna vpenjalna glava z aksialnim naleganjem

Št. art.: 3325362
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3325362
EAN/GTIN 7291075386080
Številka proizvajalca 3325362
L-število L24120 1337

Opis

Opis:

Hidravlično raztezno držalo, premer ohišja (BD) 38 mm, dolžina ohišja (LB) 52 mm, premer držala na strani obdelovanca (DCONWS) 16 mm, velikost peclja (SS) 30

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 38 mm
  • Dolžina telesa (LB) 52 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) BT
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 16 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 90 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 30

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico