BT30 FC HYDRO 6X60 Hidravlično-raztezna vpenjalna glava z aksialnim naleganjem

Št. art.: 3325357
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3325357
EAN/GTIN 7291075386035
Številka proizvajalca 3325357
L-število L24120 1273

Opis

Opis:

Hidravlično ekspanzijsko vpenjalno držalo, premer telesa (BD) 26 mm, dolžina telesa (LB) 33 mm, pritrdilni premer na strani obdelovanca (DCONWS) 6 mm, velikost stebla (SS) 30

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 26 mm
  • Dolžina telesa (LB) 33 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) BT
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 6 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 60 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 30

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico