HSK A63 SEM1.0X2.36C Nasadni trn za rezkarje z izvrtinami za hladilno sredstvo, z vmesnikom HSK DIN69893

Št. art.: 3325167
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Trn za rezkarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3325167
EAN/GTIN 7291075384932
Številka proizvajalca 3325167
L-število L24120 1041

Opis

Opis:

Shell Mill imetniki, premer telesa (BD) 2,165 ″, dolžina telesa (LB) 2,36″, premer povezave stroj strani (DCONMS) 2,48 ″, povezava premer obdelovanca strani (DCONWS) 1″, velikost vpenjala (SS) 63

Lastnosti:

  • Premer telesa (BD): 2,165″
  • Dolžina telesa (LB): 2,36″
  • Dolžina vpenjanja stran obdelovanca (LSCWS): 0,67″
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 2,48″
  • Stran premera priključka obdelovanca (DCONWS): 1″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Velikost vpenjala (SS): 63

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico