Majica 5-pack temno mornarsko modra S

Št. art.: 332510428600S
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite

po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva dunkel marineblau
Univerzalna velikost S
Vrsta izdelka T-Shirt

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 332510428600S
EAN/GTIN 7330509477915
Številka proizvajalca 332510428600S

Opis

Izvedba:


Glavni material
100 % bombaž, enojni jersey, 150 g/m²

Podrobnosti
Pleten vrat, okrogel vrat
Ojačan ramenski šiv, ojačan vratni šiv

Funkcionalnost
Regularni kroj

Opis:

  • Svoji garderobi dodajte odlično osnovno oblačilo x 10
  • Prijetna, uporabna majica iz 100 % bombaža
  • Majica ima rebrasto pleten vrat ter ojačane šive na vratu in ramenih
  • Siva barva je na voljo samo v kombinaciji bombaž/viskoza

Obseg dobave:


Jedna velikost v pakiranju,5 pakiranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico