AVC-D25-GEAIR-3 Zamenljive glave AVC

Št. art.: 3325010
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3325010
EAN/GTIN 7291075432343
Številka proizvajalca 3325010
L-število L23920 2767

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje/struženje, premer sedeža na strani stroja (DCONMS) 25 mm, širina rezanja max (CWX) 3,18 mm, širina rezanja min (CWN) 2,4 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 4 mm
  • Širina reza maks (CWX) 3,18 mm
  • Širina reza min. (CWN) 2,4 mm
  • Širina funkcije (WF) 17,5 mm
  • DMin, odcep 31 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico