MTET D8.8-1-C6C-08 Navojni rezkarji s cilindričnim steblom in obračalno ploščico za enotočkovne vložke

Št. art.: 3324561
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MILLTHREAD
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3324561
EAN/GTIN 7291075380095
Številka proizvajalca 3324561
L-število L24090 43

Opis

Opis:

Rezkanje navojev nosilca orodja, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 6 mm, lastnost hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi, premer rezanja (DC) 8,8 mm, skupna dolžina (OAL) 100 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 6 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 8,8 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 1
  • Skupna dolžina (OAL) 100 mm
  • Gred posode je okrogla

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "MILLTHREAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico