PCHLS 12.7-17 Orodje za 5-žlebne rezalne ploščice za sploščeno obdelavo na ramenih obdelovanca

Št. art.: 3324376
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija PENTACUT
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3324376
EAN/GTIN 7291075389524
Številka proizvajalca 3324376
L-število L23920 3143

Opis

Opis:

  • Orodje za rezanje/struženje
  • Širina rezanja max (CWX): 1/8″
  • Širina rezanja min (CWN): 0,01″
  • Celotna dolžina (OAL): 4,724″

Lastnosti:

  • Najvecja globina rezanja (CDX): 0.157″
  • Najvecja širina rezanja (CWX): 1/8″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0.01″
  • Funkcionalna širina (WF): 1/2″
  • Dolžina glave (LH): 0.669″
  • Celotna dolžina (OAL): 4.724″
  • Višina stebla (H): 1/2″
  • Širina trna (B): 1/2″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "PENTACUT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.