FFQ4 D0.87-2-1.7-W0.75-09 Stebelni rezkar za velika podajanja za enostranske obračalne rezalne ploščice s 4 rezalnimi robovi

Št. art.: 3323704
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija MILL4FEED
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3323704
EAN/GTIN 7291075386738
Številka proizvajalca 3323704
L-število L23980 1844

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, povezava premer stroj strani (DCONMS) 3 / 4 ″, premer rezanja (DC / DCX) 7 / 8″, rezanje element Count (CICT) 2, globina reza maksimum (APMX) 0,047 ″, skupna dolžina (OAL) 3,8″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,311″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 7/8″
  • Največji premer rezanja (DCX): 7/8″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 2
  • Največja globina reza (APMX): 0,047″
  • Dolžina glave (levo): 1-3/4″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): FFQ4 SOMT 090412
  • Skupna dolžina (OAL): 3,8″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 8 stopinj
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 12 stopinj
  • Navor (TQ): 17,7 lbfksin

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MILL4FEED" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico