MT LNHU 3005 I3.50ISO IC908 Navojna rezkalna obračalna rezilna ploščica za izdelavo metričnih notranjih navojev po ISO

Št. art.: 3323362
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija MILLTHREAD
    Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3323362
    EAN/GTIN 7291075375916
    Številka proizvajalca 3323362
    L-število L24290 1

    Opis

    Opis:

    Rezkanje navojev WSP, dolžina rezalnega vložka (INSL) 30 mm, debelina rezalnega vložka (S1) 5,6 mm, širina rezalnega vložka (W1) 16,7 mm, navojna višina (TP) 3,5 mm

    Lastnosti:

    • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 30 mm
    • Debelina rezalnega vložka (S1) 5,6 mm
    • Širina rezalnega vložka (W1) 16,7 mm
    • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
    • Navojni razmik (TP) 3,5 mm
    • VRSTA NAVOJA (TTP_DF2) INT

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "MILLTHREAD" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico