SDK D2.5-2.1-05-1.0-12-HP Natični vijačni rezkarji za obračalne rezalne ploščice SDHT 1205...

Št. art.: 3323006
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija XQUAD
    Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3323006
    EAN/GTIN 7291075389142
    Številka proizvajalca 3323006
    L-število L23980 1657

    Opis

    Opis:

    Shell Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1 ″, rezanje premer (DC) 2-1/2″, rezanje element Count (CICT) 25, globina reza maksimum (APMX) 2,173″, flavta štetje (NOF) 5, skupna dolžina (OAL) 3,15 ″

    Lastnosti:

    • Slog vrtanja: A
    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
    • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
    • Premer rezanja (DC): 2-1/2″
    • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
    • Število rezalnih elementov (CICT): 25
    • Največja globina reza (APMX): 2,173″
    • Število flavte (NOF): 5
    • Premer pesta (DHUB): 2,252″
    • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): SDHT 1205
    • Skupna dolžina (OAL): 3,15″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "XQUAD" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico