HM390 TPKD125-1.6-2-W1.25 končni rezkarji s podaljšano frezo, ki nosijo HM390 TPKT 1003 trikotne ploščice s 3 spiralnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3322873
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija HELI3MILL
    Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3322873
    EAN/GTIN 7291075431377
    Številka proizvajalca 3322873
    L-število L23980 1602

    Opis

    Opis:

    Indeksirani končni rezkarji, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1-1/4 ″, rezanje premer (DC / DCX) 1-1/4″, rezanje element Count (CICT) 12, globina reza maksimum (APMX) 1,653″, flavta štetje (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 4-1/2 ″, vpenjalo tipa Weldon, vpenjalo tipa Weldon

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
    • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
    • Premer rezanja (DC): 1-1/4″
    • Premer rezanja (DC/DCX): 1-1/4″
    • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
    • Število rezalnih elementov (CICT): 12
    • Največja globina reza (APMX): 1,653″
    • Število flavte (NOF): 2
    • Funkcionalna dolžina (LF): 3,359″
    • Dolžina glave (levo): 2,22″
    • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): HM390 TPKT 1003
    • Skupna dolžina (OAL): 4-1/2″
    • Vrsta vpenjala: Weldon
    • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico