TGPAD 3L-T9-JHP Adapter s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za obračalne rezalne ploščice TGMF/TGMP za zarezovalno struženje

Št. art.: 3321881
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija TOP-GRIP
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3321881
    EAN/GTIN 7291075381481
    Številka proizvajalca 3321881
    L-število L23920 2384

    Opis

    Opis:

    Orodje za rezkanje/struženje, širina rezanja max (CWX) 3 mm, širina rezanja min (CWN) 3 mm, skupna dolžina (OAL) 37,2 mm

    Lastnosti:

    • Širina karoserije (WB) 5,2 mm
    • Globina reza, maks (CDX) 9 mm
    • Širina reza maks (CWX) 3 mm
    • Širina reza min. (CWN) 3 mm
    • Širina funkcije (WF) 4 mm
    • Dolžina glave (levo) 12,7 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 37,2 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "TOP-GRIP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico