MT LNHU 2104 19W IC908 Navojne rezkalne obračalne rezilne ploščice Whitworth polnega profila (BSW, BSF, BSP) za okove in cevne spojke

Št. art.: 3320122
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija MILLTHREAD
    Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3320122
    EAN/GTIN 7291075376388
    Številka proizvajalca 3320122
    L-število L24290 150

    Opis

    Opis:

    WSP rezkanje navojev, dolžina rezalne ploščice (INSL) 21 mm, debelina rezalne ploščice (S1) 4,8 mm, širina rezalne ploščice (W1) 12,6 mm, korak navoja (TP) 1,337 mm, navoj na palec (TPI) 19 navojev/″.

    Lastnosti:

    • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 21 mm
    • Debelina rezalnega vložka (S1) 4,8 mm
    • Širina rezalnega vložka (W1) 12,6 mm
    • Vrsta oblike navoja (THFT) WH55
    • Navojni razmik (TP) 1.337 mm
    • VRSTA NAVOJA (TTP_DF2) EXT
    • Navoj na palec (TPI) 19 niti /″

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "MILLTHREAD" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico