F90SD D200-13-60-12 90° rezkar za plano rezkanje za S/QDM# 12.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3319630
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija HELIQUAD
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3319630
    EAN/GTIN 7291075384024
    Številka proizvajalca 3319630
    L-število L23980 1174

    Opis

    Opis:

    Rezkar za čelno in vogalno rezkanje s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 60 mm, premer (DC/DCX) 200 mm, število rezalnih teles (CICT) 13, premer pesta (DHUB) 135 mm, skupna dolžina (OAL) 55,35 mm

    Lastnosti:

    • Arbor slog C.
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 60 mm
    • Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
    • Premer reza (DC) 200 mm
    • Premer (DC/DCX) 200 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 13
    • Dolžina reza maks (APMX) 11,8 mm
    • Premer pesta (DHUB) 135 mm
    • Rezalna plot height range (MIID) SDMT 1205PDR-HQ-M
    • Skupna dolžina (OAL) 55,35 mm
    • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELIQUAD" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico