ER11 SPR 6.5-7.0 DIN 6499 ER vpenjalne stročnice

Št. art.: 3319402
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3319402
EAN/GTIN 7291075133578
Številka proizvajalca 3319402
L-število L24120 1855

Opis

Opis:

ER vpenjalne sponke, montažni premer, max. na strani obdelovanca (DCONXWS) 7 mm, montažni premer, min. na strani obdelovanca (DCONNWS) 6,5 mm, velikost stebla (SS) ER11

Lastnosti:

  • Premer montaže, maks. Stran obdelovanca (DCONXWS) 7 mm
  • Premer snemanja, min. Stran obdelovanca (DCONNWS) 6,5 mm
  • Velikost vpenjala (SS) ER11

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico