ER11 SPR 6.0-6.5 DIN 6499 ER vpenjalne stročnice

Št. art.: 3319401
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3319401
EAN/GTIN 7291075133561
Številka proizvajalca 3319401
L-število L24120 1858

Opis

Opis:

ER vpenjalne sponke, montažni premer, največja stran obdelovanca (DCONXWS) 6,5 mm, montažni premer, najmanjša stran obdelovanca (DCONNWS) 6 mm, velikost stebla (SS) ER11

Lastnosti:

  • Premer montaže, maks. Stran obdelovanca (DCONXWS) 6,5 mm
  • Premer snemanja, min. Stran obdelovanca (DCONNWS) 6 mm
  • Velikost vpenjala (SS) ER11

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico