ER11 SPR 5.5-6.0 DIN 6499 ER vpenjalne stročnice

Št. art.: 3319400
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3319400
    EAN/GTIN 7291075133554
    Številka proizvajalca 3319400
    L-število L24120 74

    Opis

    Opis:

    ER vpenjalne glave, pritrdilni premer, največja stran obdelovanca (DCONXWS) 6 mm, pritrdilni premer, najmanjša stran obdelovanca (DCONNWS) 5,5 mm, velikost peclja (SS) ER11

    Lastnosti:

    • Premer montaže, maks. Stran obdelovanca (DCONXWS) 6 mm
    • Premer snemanja, min. Stran obdelovanca (DCONNWS) 5,5 mm
    • Velikost vpenjala (SS) ER11

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico