EBA-B2 050-050/10C6-57 IC08 Precizni krogelni rezkarji iz polne karbidne trdine z 2 reziloma za obdelavo aluminija

Št. art.: 3316285
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija SOLIDMILL Premium Line
    Vrsta izdelka Radiusni in krogelni rezkarji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3316285
    EAN/GTIN 7291075381603
    Številka proizvajalca 3316285
    L-število L24180 2663

    Opis

    Opis:

    Karbidni krogelni rezkarji, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 6 mm, premer reza (DC) 5 mm, dolžina reza maks (APMX) 5 mm, št. rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 57 mm

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 6 mm
    • Kotni polmer (RE) 2,49 mm
    • Premer reza (DC) 5 mm
    • Dolžina reza maks (APMX) 5 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 2
    • Vrtinčni kot (FHA) 45 stopinj
    • Premer vratu (DN) 4,7 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 57 mm
    • Gred posode je okrogla
    • Efektivna dolžina (LU) 10 mm

    Iz iste serije "SOLIDMILL Premium Line" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico