HFIL 19.05MC Stružni noži za notranjo obdelavo, za aksialno žlebljenje in plano struženje

Št. art.: 3314669
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIFACE
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3314669
EAN/GTIN 7291075092400
Številka proizvajalca 3314669
L-število L23920 1205

Opis

Opis:

Obraz Groove / Turn indeksirati imetnikov, rezanje globino največ (CDX) 0,197 ″, rezanje Širina (CW) 0,157″, rezanje Širina največja (CWX) 0,236 ″, rezanje širina najmanj (CWN) 0,118″, skupna dolžina (OAL) 6,693 ″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
  • Največja globina rezanja (CDX): 0,197″
  • Smer rezanja (ROČNO): Leva roka
  • Širina košnje (CW): 0,157″
  • Največja širina rezanja (CWX): 0,236″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0,118″
  • Funkcionalna širina (WF): 0,438″
  • Skupna dolžina (OAL): 6,693″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIFACE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico