WRENCH COOL TUBE C10 Ključ za vpenjanje in odstranjevanje za hladilne cevi CAMFIX (ISO 26623-1)

Št. art.: 3313028
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Vpenjalni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3313028
EAN/GTIN 7291075357707
Številka proizvajalca 3313028
L-število L24000 346

Opis

Opis:

vpenjalna posoda za rezkarje, premer telesa (BD) 42,8 mm, skupna dolžina (OAL) 75 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 42,8 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 75 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico