WRENCH COOL TUBE C4 Ključ za vpenjanje in odstranjevanje za hladilne cevi CAMFIX (ISO 26623-1)

Št. art.: 3313024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Vpenjalni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3313024
    EAN/GTIN 7291075357660
    Številka proizvajalca 3313024
    L-število L24000 341

    Opis

    Opis:

    vpenjalna posoda za rezkarje, premer telesa (BD) 17,8 mm, skupna dolžina (OAL) 45 mm

    Lastnosti:

    • Premer karoserije (BD) 17,8 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 45 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico