JHP NIPPLE 1/4NPT-7/16UNF Adapter za visokotlačno hlajenje

Št. art.: 3312932
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Številka izdelka 3312932
EAN/GTIN 7291075322781
Številka proizvajalca 3312932
L-število L24000 338

Opis

Opis:

VTIČNICA JHP 1/4NPT-7/16UNF

Lastnosti:

  • Premer vhoda hladilne tekočine (CND) 4,4 mm
  • Premer izhoda hladilne tekočine (CXD) 4,4 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 14,3 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 36 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico