FCP 069 IC908 Ravne vrtalne glave za DCN-svedre, za obdelavo ogljikovega in legiranega jekla (ISO P)

Št. art.: 3311632
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serie SUMOCHAM FLAT HEAD
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3311632
EAN/GTIN 7291075298420
Številka proizvajalca 3311632
L-število L24050 1316

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, premer rezila (DC) 6,9 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 6,5, kot, 1. stopnja (SIG) 140 stopinj, dolžina rezila (LPR) 3,28 mm

Lastnosti:

  • Kot napada 60 stopinj
  • Širina kotnega posnetja (CHW) 0,23 mm
  • Premer reza (DC) 6,9 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 2,6 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 6,5
  • Debelina rezalnega vložka (s) 3 mm
  • Premer pilotnega svedra (PDD) 1,54 mm
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 140 stopinj
  • Dolžina točke (PL) 0,68 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 3,28 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "SUMOCHAM FLAT HEAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico