Povezovalni del za tirno ploščad

Št. art.: 331043
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Pribor za lestve

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 331043
EAN/GTIN 4031405942073
Številka proizvajalca 331043

Opis

Opis:

  • Konektor za tirno ploščad iz aluminija
  • Nedrseča ploščad v GRP mreži R13
  • Primerno za tirno ploščad 331037
  • Največja obremenitev: 300 kg

Lastnosti:

  • Širina: 240 mm
  • Višina: 110 mm
  • Dolžina: 1334 mm
  • Material: Aluminij
  • Maks. Nosilnost: 300 kg
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Razred proti zdrsu: R9

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico