Držalo za tirno ploščad

Št. art.: 331042
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Kombinirani trn za rezkarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 331042
EAN/GTIN 4031405949096
Številka proizvajalca 331042
L-število L90240 20

Opis

Opis:

  • Priključna aluminijasta ograja
  • Narejen je iz aluminijaste okrogle cevi Ø 40 mm, s kolenom in podstavkom

Lastnosti:

  • Širina: 65 mm
  • Višina: 1151 mm
  • Dolžina: 1325 mm
  • Material: Aluminij
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico