Tirna ploščad

Št. art.: 331037
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Pribor za lestve

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 331037
EAN/GTIN 4031405949089
Številka proizvajalca 331037

Opis

Opis:

  • Aluminijasta delovna ploščad
  • Prilagodljiva za različne vrste gosenic zahvaljujoč nastavljivim nosilcem
  • Primerno za glavne tire vrste S49, S54 in 60 4E
  • Protizdrsna ploščadna površina iz aluminijaste rebraste plošče R9
  • Enostavno in varno premikanje ploščadi zahvaljujoč samodejni zavori in dvojni krmilni ročici
  • Robustna kolesa brez vzdrževanja
  • Prehod na območje koloteka z opozorilno oznako
  • Priključna ograja s trakovi za kolena in stopala je na voljo kot dodatna oprema za sprednje strani
  • Zahvaljujoč opcijskemu priključnemu delu se lahko brez vrzeli poveže z drugimi tirnimi platformami. To pomeni, da je mogoče pokriti tudi celotne tirne jame
  • Največja obremenitev: 300 kg

Lastnosti:

  • Material: Aluminij
  • Maks. Nosilnost: 300 kg
  • Širina zgornjega profila: 1330 mm
  • Zgornja globina profila: 1260 mm
  • Razred proti zdrsu: R9
  • Pokrivanje stopnic/ploščadi: Aluminij naguban

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico