MM EPG080/90-F50-1T05 IC908 Zamenljivo orodje MULTI-MASTER za graviranje

Št. art.: 3310287
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija MULTI-MASTER Indexable Solid
    Vrsta izdelka Rezkar za privijačenje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3310287
    EAN/GTIN 7291075342796
    Številka proizvajalca 3310287
    L-število L24060 169

    Opis

    Opis:

    Modularne rezkalne glave, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 8 mm, lastnosti vmesnika T05, premer rezalnega roba (DC) 8 mm, število utorov (NOF) 1, skupna dolžina (OAL) 17,1 mm

    Lastnosti:

    • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 8 mm
    • Vmesniki funkcije T05
    • Premer reza (DC) 8 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 1
    • Funkcionalna dolžina (LF) 10 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 17,1 mm
    • Kot profila (PRFA) 90 stopinj

    Iz iste serije "MULTI-MASTER Indexable Solid" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico