PICCO LM050.4-24 IC909 Rezalni vložki za oblikovno struženje z notranjim dovodom hladilne tekočine, optimizirani za obdelavo natančnih premerov na komponentah iz materialov za medicinsko tehnologijo

Št. art.: 3309756
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Rezalni vložek za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3309756
EAN/GTIN 7291075361728
Številka proizvajalca 3309756
L-število L24030 869

Opis

Opis:

Orodja za rezanje in žlebljenje iz masivnega karbida in spajkana, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 4 mm, polmer vogala (RE) 0,02 mm, največja globina rezanja (CDX) 0,2 mm, skupna dolžina (OAL) 38 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 4 mm
  • Kotni polmer (RE) 0,02 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 0,2 mm
  • Smer (levo)
  • Širina konice svedra (A) 3,5 mm
  • DMin, odcep 4 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 38 mm
  • Previs min (BREZ) 24 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico