PICCO LM050.25-5 IC909 Rezalni vložki za oblikovno struženje z notranjim dovodom hladilne tekočine, optimizirani za obdelavo natančnih premerov na komponentah iz materialov za medicinsko tehnologijo

Št. art.: 3309746
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Rezalni vložek za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3309746
EAN/GTIN 7291075361629
Številka proizvajalca 3309746
L-število L24030 878

Opis

Opis:

Orodja za litoželezno karbidno in spajkano ločevanje/rezanje utorov, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 4 mm, polmer vogala (RE) 0,02 mm, največja globina rezanja (CDX) 0,1 mm, skupna dolžina (OAL) 19 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 4 mm
  • Kotni polmer (RE) 0,02 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 0,1 mm
  • Smer (levo)
  • Širina konice svedra (A) 2,2 mm
  • DMin, odcep 2,5 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 19 mm
  • Previs min (BREZ) 5 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico