PICCO LM050.15-10 IC909 Rezalni vložki za oblikovno struženje z notranjim dovodom hladilne tekočine, optimizirani za obdelavo natančnih premerov na komponentah iz materialov za medicinsko tehnologijo

Št. art.: 3309742
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Rezalni vložek za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3309742
EAN/GTIN 7291075361599
Številka proizvajalca 3309742
L-število L24030 875

Opis

Opis:

Trdokarbonska in spajkana orodja za odrezovanje/razrezovanje in odrezovanje, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 4 mm, polmer vogala (RE) 0,02 mm, največja globina rezanja (CDX) 0,08 mm, skupna dolžina (OAL) 24 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 4 mm
  • Kotni polmer (RE) 0,02 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 0,08 mm
  • Smer (levo)
  • Širina konice svedra (A) 1,15 mm
  • DMin, odcep 1,5 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 24 mm
  • Previs min (BREZ) 10 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.