T490 LNMT1306PNR-RDPFW IC840 Tangencialno vpeta obračalna rezalna ploščica s 4 vijačno oblikovanimi segmentnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3309429
Cena na kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELITANG T490 LINE
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3309429
EAN/GTIN 7291075356762
Številka proizvajalca 3309429
L-število L23970 592

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, max. dolžina rezalnega roba (APMX) 12,7 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 13,73 mm, debelina rezalne ploščice (S) 13,06 mm, širina rezalne ploščice (W1) 6,65 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Dolžina reza maks (APMX) 12,7 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 13,73 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 13,06 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 6,65 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,18 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,1 mm/zob
  • Število rezalnih robov 4

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELITANG T490 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico