Damska majica z visoko vidljivostjo XXXL

Št. art.: 330819743300XXXL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za ženska vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna ženska velikost (višina 176 cm - 180 cm)
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Tako merite
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
Barva gelb
Univerzalna velikost 3XL
Vrsta izdelka Majice z dolgimi rokavi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 330819743300XXXL
EAN/GTIN 7330509615928
Številka proizvajalca 330819743300XXXL

Opis

Izvedba:


Glavni material
100 % poliester, enostransko krtačen, 240 g/m².

Žepi
Nahrbtni žep z zadrgo
Bočni žepi z zadrgo

Detajli
Visok ovratnik

Funkcionalnost
Ženski kroj

Reflex
50 mm širok odsevni trak, odsevni trak na telesu, rokavih in ramenih

Prednje zapiranje
Enosmerna plastična zadrga

Zaključek
Zapestnica na koncu rokava
Ribani rob

Opis:

  • Močno vidna jopa ženskega kroja in odsevniki na vseh straneh, zato ste vidni iz vseh smeri
  • Mojka ima zadrgo, dva žepa spredaj in prsni žep
  • Narejena za največje udobje pri delu in certificirana po EN ISO 20471, XS-M razred 2, L->: razred 3
  • Močno vidna zaščitna oblačila

Standard:

  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
  • Combination Certification C

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico