3/8″ natični ključ, dolgo (inch) 9/16″

Št. art.: 3305A 9/16
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
  • Pogonski 4-kotnik: 3/8
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
Pogonski 4-kotnik 3/8 col
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3305A 9/16
EAN/GTIN 4991644032921
Številka proizvajalca 3305A 9/16
L-število L60050 7425

Opis

Opis:

Dolžina: 55 mm
Dimenzija D2: 18 mm
D1: 20 mm
Dolžina: 16 mm
Višina: 41,5 mm
Pogon: 3/8″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 9/16″
Notranji dvojni šestkotnik
Površina: kromiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico