3/8″ natični ključ, dolgo (inch) 3/8″

Št. art.: 3305A 3/8
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
  • Pogonski 4-kotnik: 3/8
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
Pogonski 4-kotnik 3/8 col
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3305A 3/8
EAN/GTIN 4991644032877
Številka proizvajalca 3305A 3/8
L-število L60050 7421

Opis

Opis:

Dolžina: 55 mm
Dimenzija D2: 17,3 mm
D1: 14 mm
Dolžina: 11 mm
Višina: 41,5 mm
Pogon: 3/8″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 3/8″
Notranji dvojni šestkotnik
Površina: kromiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico