MT 16C12 3.0ISO-MMT08 IC908 Rezkalne glave za rezkanje navoja Multi Master za metrični notranji navoj

Št. art.: 3305422
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MULTI-MASTER Indexable Solid
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3305422
EAN/GTIN 7291075221831
Številka proizvajalca 3305422
L-število L24210 573

Opis

Opis:

Modularne glave za obrezovanje navojev, vmesniki Lastnosti T08, navojni navojni razmik (TP) 3 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
  • Vmesniki funkcije T08
  • Premer reza (DC) 16 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Funkcionalna dolžina (LF) 20 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 27,95 mm
  • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
  • Navojni razmik (TP) 3 mm

Iz iste serije "MULTI-MASTER Indexable Solid" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico