PENTA 24N120J000 IC807G Rezalni vložki s 5 rezalnimi robovi za vrez in odrez mehkih obdelovalnih materialov, odrez cevi, majhnih in tankostenskih komponent

Št. art.: 3304793
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3304793
EAN/GTIN 7291075151053
Številka proizvajalca 3304793
L-število L24080 327

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za ločevanje, kotni polmer (RE) 0 mm, globina reza, maks (CDX) 2 mm, širina reza (CW) 1,2 mm

Lastnosti:

  • Spanformer J
  • Kotni polmer (RE) 0 mm
  • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0,02 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 2 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza (CW) 1,2 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,07 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,03 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico