PCHL 16-D32-2-JHP Vpenjalno držalo za 5-rezne rezalne vložke za zarezovanje in odrezovanje

Št. art.: 3304730
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija PENTAIQGRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3304730
EAN/GTIN 7291075362381
Številka proizvajalca 3304730
L-število L23920 1601

Opis

Opis:

Držalo za ločilno orodje, širina reza maks (CWX) 2,4 mm, širina reza min. (CWN) 2 mm, skupna višina (OAH) 41 mm, skupna dolžina (OAL) 120 mm

Lastnosti:

  • Smer (levo)
  • Širina reza maks (CWX) 2,4 mm
  • Širina reza min. (CWN) 2 mm
  • Dolžina glave (levo) 25,9 mm
  • Skupna višina (OAH) 41 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 120 mm
  • Višina vpenjala (H) 16 mm
  • Širina vpenjala (B) 16 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 32 mm

Ustreznih izdelkov

Pribor

Vstavki

Iz iste serije "PENTAIQGRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico