PCHL 19-D40-3-JHP Orodno držalo za 5-rezne ploščice za rezanje utorov in odrezavanje PCHL 19-D40-3-JHP Orodno držalo za 5-rezne ploščice za rezanje utorov in odrezovanje

Št. art.: 3304724
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija PENTAIQGRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3304724
EAN/GTIN 7291075362329
Številka proizvajalca 3304724
L-število L23920 3236

Opis

Opis:

  • Držalo za orodje za odrezovanje
  • Širina rezanja max (CWX): 0,126″
  • Širina rezanja min (CWN): 0,118″
  • Skupna višina (OAH): 2,01″
  • Skupna dolžina (OAL): 5,315″

Lastnosti:

  • Smer rezanja (HAND): Left Hand
  • Najvecja širina rezanja (CWX): 0.126″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0.118″
  • Dolžina glave (LH): 1.42″
  • Celotna višina (OAH): 2.01″
  • Celotna dolžina (OAL): 5.315″
  • Višina stebla (H): 3/4″
  • Širina trna (B): 3/4″
  • Najvecji premer delcev (CUTDIA): 1.57″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Pribor

Iz iste serije "PENTAIQGRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico