PCHR 16-34-JHP Držala za orodje za dolbljenje, zarezovanje in odrezovanje s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za rezalne vložke PENTA

Št. art.: 3304704
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija PENTACUT
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3304704
    EAN/GTIN 7291075362572
    Številka proizvajalca 3304704
    L-število L23920 47

    Opis

    Opis:

    Držalo za orodje za odrezovanje, globina rezanja max. (CDX) 10 mm, širina rezanja max. (CWX) 4 mm, širina rezanja min. (CWN) 1,5 mm, skupna dolžina (OAL) 120 mm

    Lastnosti:

    • Globina reza, maks (CDX) 10 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Širina reza maks (CWX) 4 mm
    • Širina reza min. (CWN) 1,5 mm
    • Dolžina glave (levo) 33,5 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 120 mm
    • Višina vpenjala (H) 16 mm
    • Širina vpenjala (B) 16 mm

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Vstavki

    Iz iste serije "PENTACUT" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico