DGTR 25B-3D40-JHP-SL Kompaktno vpenjalno držalo s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za zarezovanje in odrezovanje na CNC-stružnicah in avtomatih za struženje dolgih materialov

Št. art.: 3304164
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija DO-GRIP Twisted 2-Sided
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3304164
EAN/GTIN 7291075344301
Številka proizvajalca 3304164
L-število L23920 1483

Opis

Opis:

Držalo za ločilno orodje, širina reza maks (CWX) 3,18 mm, širina reza min. (CWN) 3 mm, skupna višina (OAH) 33,1 mm, skupna dolžina (OAL) 140 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 2,4 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza maks (CWX) 3,18 mm
  • Širina reza min. (CWN) 3 mm
  • Dolžina glave (levo) 35,6 mm
  • Skupna višina (OAH) 33,1 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 140 mm
  • Višina vpenjala (H) 25 mm
  • Širina vpenjala (B) 25 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 40 mm

Ustreznih izdelkov

Pribor

Vstavki

Iz iste serije "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Poglej vse