GEMI 2010Y IC808 Dvostranski, sintrani rezalni vložki s polnim radijem za notranje in zunanje zarezovanje in oblikovno struženje

Št. art.: 3302935
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3302935
EAN/GTIN 7291075362671
Številka proizvajalca 3302935
L-število L24100 363

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za brušenje/struženje, globina rezanja, max. (CDX) 8 mm, širina rezanja (CW) 2 mm

Lastnosti:

  • Glavni kot odmika (AN) 8 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 1 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 8 mm
  • Širina reza (CW) 2 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 10 mm
  • DMin, odcep 11,5 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico