TAGPAD-XL 2R-D65-JHP XL-Adapter s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za rezalne vložke TANG-GRIP za zarezovanje in odrezovanje

Št. art.: 3302077
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija TANG-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3302077
EAN/GTIN 7291075350395
Številka proizvajalca 3302077
L-število L23920 132

Opis

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 2.4 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 1.8 mm, Longitud total (OAL) 60 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 1.6 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 2.4 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 1.8 mm
  • Longitud total (OAL) 60 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 65 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANG-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico