ER11 SPR 2.5-3.0 AA DIN 6499 ER vpenjalne stročnice, ″AA″ najvišja natančnost

Št. art.: 3301436
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3301436
EAN/GTIN 7291075134599
Številka proizvajalca 3301436
L-število L24120 2383

Opis

Opis:

ER vpenjalne sponke, pritrdilni premer, max. na strani obdelovanca (DCONXWS) 3 mm, pritrdilni premer, min. na strani obdelovanca (DCONNWS) 2,5 mm, velikost peclja (SS) ER11

Lastnosti:

  • Premer montaže, maks. Stran obdelovanca (DCONXWS) 3 mm
  • Premer snemanja, min. Stran obdelovanca (DCONNWS) 2,5 mm
  • Velikost vpenjala (SS) ER11

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico